Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Priechodka Mosadz, MS 63 F 30, poniklovaná

Rozeta mosadzná, poniklovaná, tvar 1
ROZETA DIN17670 MS8X16,0X3,2

Obj. č. 0455168

EAN 4011231387347

Cena za zvolené balenie
Priechodka Mosadz, MS 63 F 30, poniklovaná

Obj. č. 0455168

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Priechodky slúžia ako dištančné podložky pre rôzne zápustné skrutky. Používajú sa ako dištančné podložky a zarovnávacie pomôcky a tiež na vyrovnávanie tlaku na diely, ktoré je potrebné upevniť, najmä pri použití mäkkých materiálov, ako je drevo, plast, koža atď.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

8 mm

Vonkajší priemer (d2)

16 mm

Výška (h1)

3,2 mm

Normy

DIN 17670

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie