Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Priechodka otvorená

PRIECHODKA-MB-BIELA

Obj. č. 0501104035

EAN 4047376897687

Cena za zvolené balenie
Priechodka otvorená

Obj. č. 0501104035

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Otvorená, nožička s drážkou a zaoblená, ako opora na upevnenie obloženia a svorníkov
  • Rýchla montáž a demontáž.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na upevňovanie obloženia a svorníkov

  • Na utesnenie a prekrytie otvorov

Materiál

PBT HI 460 – polybutyléntereftalát HI 460

Farba

Biela

Priemer otvoru min./max.

8,90-9,10 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,80-1,10 mm

Výška hlavy

1,30 mm

Originálne číslo náhradného dielu

A0019887681

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie