Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Priechodka otvorená

RYCHLOUPEVNOVAC PRE MBENZ

Obj. č. 050015021

EAN 4047376891050

Cena za zvolené balenie
Priechodka otvorená

Obj. č. 050015021

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Otvorená, nožička s drážkou a zaoblená, ako opora na upevnenie obloženia a svorníkov
  • Rýchla montáž a demontáž.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na upevňovanie obloženia a svorníkov

  • Na utesnenie a prekrytie otvorov

Materiál

PA 6 – polyamid

Farba

Červená

Priemer otvoru min./max.

8,90-9,10 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,80-1,20 mm

Výška hlavy

1,00 mm

Originálne číslo náhradného dielu

A0019882081

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie