Priechodka uzavretá
PRIECHODKA VW ZELENA
Obj. č. 0501101318
EAN 4047376893962
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ako opora na upevňovanie obloženia a svorníkov
- Rýchla montáž a demontáž.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na upevňovanie obloženia a svorníkov
- Na utesnenie a prekrytie otvorov
![]() | |
Materiál | Termoplastický elastomér |
Farba | Sivá |
Priemer otvoru min./max. | 8,9-9,1 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,7-1 mm |
Výška hlavy | 1,2 mm |
Originálne číslo náhradného dielu | 1H0853586 |