Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Priechodka uzavretá

RYCHLOUPEVNOVAC AUDI,VW PLASTOVY

Obj. č. 050011775

EAN 4011231416603

Cena za zvolené balenie
Priechodka uzavretá

Obj. č. 050011775

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ako opora na upevňovanie obloženia a svorníkov
  • Rýchla montáž a demontáž.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na upevňovanie obloženia a svorníkov

  • Na utesnenie a prekrytie otvorov

Materiál

EBA

Farba

Čierna

Priemer otvoru min./max.

8,90-9,10 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,75-0,90 mm

Výška hlavy

1,30 mm

Originálne číslo náhradného dielu

113857219A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie