Priečna koncová konzola VARIFIX®
Koncový upev. prvok VARIFIX, oceľ, pozin., kríž.
VARIFIX DIEL ACROSS
Obj. č. 0862005144
EAN 4046778110219
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na upevnenie montážnych líšt C s veľkým zaťažením na zem, strop, stenu, v hriadeľoch a kanáloch.
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 36x36 mm |
Dĺžka nosnej dosky (L) | 120 mm |
Šírka nosnej dosky (B) | 40 mm |
Hrúbka nosnej dosky (t) | 8 mm |
Vzdialenosť otvorov, upevnenie na stenu (LA1) | 75 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (LA2) | 50 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL) | 20 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB) | 13 mm |
Hrúbka priečnika (tQ) | 5 mm |
Šírka priečnika (BQ) | 30 mm |
Dĺžka priečnej vzpery (LQ) | 90 mm |
Menovitý priemer (G) | 10 mm |
Hmotnosť | 440 g |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |