Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Priečna pätka profilu VARIFIX®

Profilová nožička VARIFIX, oceľ pozinkovaná, kríž.
PATKA-PRFL41-QUER

Obj. č. 0862005116

EAN 4038898792482

Cena za zvolené balenie
Priečna pätka profilu VARIFIX®

Obj. č. 0862005116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevňovanie montážnych líšt tvaru C s vysokým zaťažením na: podlahy, stropy, steny, potrubia a kanály.

Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre montážnu lištu

41x22 mm, 41x41 mm, 41x62 mm, 41x44 mm

Dĺžka nosnej dosky (L)

135 mm

Šírka nosnej dosky (B)

65 mm

Hrúbka nosnej dosky (t)

6 mm

Dĺžka profilu (Lp)

120 mm

Vnútorná šírka profilu (Bp)

41,5 mm

Výška profilu (Hp)

41 mm

Hrúbka profilu (tp)

4 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1)

25 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2)

30 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1)

13 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2)

13 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1)

100 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (LA2)

37 mm

Vzdialenosť otvorov 3 (LA3)

55 mm

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť

805 g

Materiál

Oceľ

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie