Priedušná membrána WÜTOP® METAL SK
Priedušná membrána WÜTOP Metal SK (1001031371).
FOLIA METAL SK L24 W1,5M 36QM

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN 13859-1
Klasifikácia podľa normy UNI 11470-2015: trieda A
Hárky údajov(X)
Plošná hmotnosť na m² | 450 g |
Dĺžka vo zvitku | 24 m |
Šírka zvitku | 1.5 m |
Plocha | 36 m² |
Hmotnosť zvitku | 20 kg |
Počet zvitkov na paletu | 8 KS |
Materiál | PP – polypropylén |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 100 °C |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | E – normálne horľavé / podľa ENISO13501-1 |
Ekvivalentná difúzna hrúbka vrstvy vzduchu / podmienky | 0,045 m / podľa DIN EN 12572 C |
Odpor proti prenikaniu vody | W1 |
Odpor proti ďalšiemu trhaniu (pozdĺžne) | 185 N |
Odpor proti ďalšiemu trhaniu (priečne) | 160 N |
Ťažná sila pozdĺžne pri 50mm | 300 N |
Ťažná sila priečne pri 50mm | 250 N |
Trieda stavebného materiálu | E – normálne horľavé |
Technické údaje: | |||
Opis | Test/norma | Test/norma | Hodnota |
Materiál | Polypropylén | ||
Plošná hmotnosť | 430 g/m2 (150 + 280) | ||
Hustota | 54 kg/m3 | ||
Hrúbka | 8 mm | ||
Šírka rolky | 1,5 m | ||
Dĺžka rolky | 25 m | ||
Celková plocha rolky | 37,5 m2 | ||
Hmotnosť rolky | 16,2 kg | ||
Pevnosť v ťahu | EN12311-1 | Na dĺžku | 310 N/50 mm |
Priečne | 215 N/50 mm | ||
Predĺženie pri pretrhnutí | EN 12311-1 | Na dĺžku | 45 % |
Priečne | 70 % | ||
Pevnosť v ťahu pri pretrhnutí klincom | EN 12310-1 | Na dĺžku | 170 N |
Priečne | 190 N | ||
Vodotesnosť | EN 1928 – EN 13111 | W1 | |
Odolnosť voči UV žiareniu | 3 mesiacov | ||
Paropriepustnosť | EN ISO 12572 | Pribl. 1000 g/m2/24 h | |
Št. hodnota | EN ISO 12572 | 0,02 m | |
Vodný stĺpec | EN 20811 | >280 cm | |
Rozmerová stabilita | EN 1107-2 | < 2 % | |
Tepelná stabilita | EN 13859-1 | Od –40 do +80 °C | |
Požiarna odolnosť | EN 13501-1 | E | |
Pružnosť pri nízkej teplote | EN 1109 | -30°C | |
Index pórovitosti | 95 % | ||
Zníženie globálnej hladiny intenzity zvuku A, spôsobenej vetrom hnaným dažďom LIA | Podľa normy UNI EN ISO 140-18:2007 | 4,2 dB |