Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Priehľadná jednopólová skúšačka napätia

Jednopólová skúšačka napätia, priehľadná
SKUSACKA NAPATIA 120-250VAC-(140MM/65MM)

Obj. č. 5634002001

EAN 4065746608190

Cena za zvolené balenie
Priehľadná jednopólová skúšačka napätia

Obj. č. 5634002001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S permanentne integrovanou tlejivkou a skrutkovačom s plochou hlavou
  • Úplne bezpečná izolácia

  • Vyrobené v Nemecku

V súlade s normou DIN VDE 0680-6:1977-04

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany

0,5 x 3 mm

Dĺžka ostria

65 mm

Dĺžka

140 mm

Verzia

S pridržiavacou sponou

Displej

Tlejivka

Min./max. rozsah striedavého napätia

120-250 V/AC

Kategória ochrany proti prepätiu

CAT III/300 V

Materiál rukoväte

SAN

Materiál čepele skrutkovača

C60 oceľ

Povrch čepele skrutkovača

Pozinkované

Farba

Transparentná, Červená

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie