Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Priehradka na náradie OrgaAer

Priehr. na nástr. OrgaAer pre rám s hĺb. 400 mm
PRISL.DO KANCELARIE-CIERNA

Obj. č. 0684603812

EAN 4049557967042

Cena za zvolené balenie
Priehradka na náradie OrgaAer

Obj. č. 0684603812

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vloženie do regálu

Nastaviteľné


Dokonalá organizácia kancelárskeho materiálu

Upozornenie

Dodacia doba: 5 pracovných dní

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pre svetlú hĺbku skrine

400 mm

Farba

Uhľovo čierna, podobná ako RAL 9005

Materiál

Plast

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Šírka (B)

345 mm

Hĺbka (T)

229 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie