Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Priehradka na nástroje OrgaAer

Úložná priehradka OrgaAer
PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST STRIEB.SEDA

Obj. č. 0684602841

EAN 4049557947228

Cena za zvolené balenie
Priehradka na nástroje OrgaAer

Obj. č. 0684602841

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nasúva sa na stupňovitý okraj zásuvky


  • Jednoduchý prístup k zásuvke

  • Extra úložný priestor


S rozdeľovačom


Dokonalá organizácia kancelárskeho materiálu

Upozornenie

Dodacia doba: 5 pracovných dní

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Biely hliník, podobná RAL 9006

Materiál

Plast

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Šírka (B)

335 mm

Výška (H)

35 mm

Hĺbka (T)

196 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie