Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Priem. vysávač na vysávanie nasucho a namokro, ISS 22-L

VYSAVAC PRIEMYSELNY ISS 22-L

Obj. č. 0701122000

EAN 4068362008603

Cena za zvolené balenie
Priem. vysávač na vysávanie nasucho a namokro, ISS 22-L

Obj. č. 0701122000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktický a ergonomický univerzálny vysávač s osvedčením pre triedu prašnosti L a automatickým čistením filtra

Osvedčenie triedy prašnosti L


Zaručená účinnosť zberu prachu 99 % podľa normy EN 60335-2-69


Konštantný sací výkon a dlhá životnosť filtra


Poloautomatické čistenie filtra


Možnosť uloženia boxu alebo nástrojov


Plochá horná platňa


Príslušenstvo je možné uložiť na zariadení a je vždy poruke


Integrované uloženie sacích trubíc, hadice a napájacieho kábla pomocou upínacieho popruhu


Jednoduchá a pohodlná manipulácia


Bajonetové a svorkové spoje zabezpečujú jednoduché a bezpečné pripojenie zodpovedajúceho príslušenstva.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálny na všetky bežné upratovacie práce, napr. vysávanie auta, čistenie podláh a čistenie pracovného stola.

Prúd vzduchu

72 l/s

Podtlak

19 kPa

Kapacita koša

22 l

Výkon max.

1300 W

Dĺžka kábla

6 m

Frekvencia min./max.

50 / 60 Hz

Hladina akustického tlaku

71 dB

Druh krytia IP

IPX4

Dĺžka

380 mm

Šírka

370 mm

Výška

480 mm

Podtlak (turbína) max.

24,9 kPa

Obsahuje Priem. vysávač na vysávanie nasucho a namokro, ISS 22-L:
Plastová rúrka, zásuvná pre série ISS a TSS
2 x
Plastová rúrka, zásuvná pre série ISS a TSS

RURA SACIA

Popis:
505 mm
Množstvo: 2 x
1 x
Nasávacia hadica pre série ISS a TSS

HADICA NW35-L3M

Popis:
Menovitý priemer35 3 m
Množstvo: 1 x
1 x
Pripájacia hubica Pre vysávač ISS DN 35

PLASTOVA HUBICA NW35-225MM

Množstvo: 1 x
1 x
Koleno pre ISS, elektricky vodivé pre série ISS a TSS

PLASTOVE KOLENO-NW35

Popis:
250 mm Šírka: 130 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Kazetový filter pre ISS 22

FILTER ISS22

Množstvo: 1 x
1 x
Netkané filtračné vrecko pre ISS 22

VRECKO NETKANE FILTRACNE ISS22-5KS

Množstvo: 1 x
1 x
Podlahová hubica NW35 pre ISS 22

HUBICA PODLAHOVA ISS22 CIERNA 300MM

Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie