Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Priem. vysávač nasucho/namokro ISS35-Sautomat

Priem. vysávač nasucho/namokro ISS35-Sautomat
VYSAVAC PRIEMYSELNY ISS 35 S AUTOMATIK
ISS35-S

Obj. č. 07011380

EAN 4046778637624

Cena za zvolené balenie
Priem. vysávač nasucho/namokro ISS35-Sautomat

Obj. č. 07011380

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Universal vacuum with high performance. Also suitable for operation with power tools thanks to the socket on the appliance.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prúd vzduchu

61 l/s

Podtlak

230 mbar

Kapacita koša

34 l

Výkon max.

1380 W

Dĺžka kábla

7,5 m

Frekvencia min./max.

50 / 60 Hz

Hladina akustického tlaku

67 dB

Druh krytia IP

IPX4

Dĺžka

520 mm

Šírka

380 mm

Výška

580 mm

Obsahuje Priem. vysávač nasucho/namokro ISS35-Sautomat:
1 x
Spojovacia objímka

PRIPOJKA UNI

Popis: Elektricky vodivá dvojstupňová spojovacia objímka pre priemyselné vysávače.
Množstvo: 1 x
Káblová spona
2 x
Káblová spona

KABELKLIP SADA 5KS

Množstvo: 2 x
1 x
Papierové filtračné vrecko pre sériu ISS

VRECKO DO VYSAVACA PAPIEROVE

Množstvo: 1 x
Spojovacia hadica
1 x
Spojovacia hadica

HADICA SPOJOVACIA

Popis: Allows connection of the connecting sleeve (art. no. 0702400096) as well as the universal connecting sleeve (art. no. 0702400247) with the flexible suction hose of the industrial wet and dry vacuum cleaner.
Množstvo: 1 x
1 x
Univerzálny pripojovací kus na odsávanie prachu na odsávanie prachu

UZAVER

Popis: Pre elektrické nástroje
Množstvo: 1 x
1 x
Nasávacia hadica pre série ISS a TSS

HADICA SPOJOVACIA

Popis:
3 m
Množstvo: 1 x
1 x
Plochý skladaný filtračný papier pre sériu ISS

FILTER PRE 07011380

Množstvo: 1 x
Pripájacia hubica, štrbinová, zásuvná pre série ISS a TSS
1 x
Pripájacia hubica, štrbinová, zásuvná pre série ISS a TSS

HUBICA STRBINOVA

Množstvo: 1 x
1 x
Koleno, príchytné, pre série ISS a TSS

KOLENO

Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Viacúčelová dýza, podlahová, zásuvná pre sériu ISS

HUBICA PODLAHOVA

x 1 ks
Filtračné vrecko na vysávanie namokro a nasucho pre ISS 35 (-S automatic)

VRECKO FILTRACNE NTS PRE ISS 35

x 5 ks
Membránový filter

FILTER

x 1 ks
Predlžovacia hadica vyrobená z plastu pre série ISS a TSS

HADICA

x 1 ks
Filtračné vrecko na cement pre priemyselný vysávač na vysávanie namokro a nasucho ISS 35 (-S automatic)

VRECKO S CEMENT. FILTROM

x 5 ks
Nasávacia hadica, elektricky vodivá pre série ISS a TSS

HADICA SPOJOVACIA

x 1 ks
Pripájacia hubica, štrbinová, zásuvná pre série ISS a TSS

PRISLUSENSTVO K VYSAVACU HWS 15-L

x 1 ks
Viacúčelová kefa zásuvná pre priemyselný vysávač namokro a nasucho ISS 35, ISS 35-S automatic

KEFA UNIVERZALNA

x 1 ks
Sací štetec, zásuvný pre ISS 35(-S automatic) a ISS 45-M automatic

PRISLUSENSTVO K VYSAVACU HWS 15-L

x 1 ks
Súprava na opravu hadice, systém príchytiek ISS 35/ISS 35S

HADICA-NTS-C35

x 1 ks
Nadstavec na vysávanie vozidiel, zásuvný

NADSTAVEC