Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Priemyselný modul 34

MODUL PRIEMYSELNY-ORSYMOBIL-34

Obj. č. 096399 634

EAN 4099618382871

Cena za zvolené balenie
Priemyselný modul 34

Obj. č. 096399 634

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Modulový blok pre vnútorné vybavenie vozidla na omietkárske, maliarske, interiérové, tesárske a strechárske práce a pre verejné podniky

Vhodný pre rôzne typy vozidiel


  • Pozrite si priraďovaciu tabuľku


Ľavá strana pozostáva z týchto súčastí:


  • Podstavec s panelom, čistá výška 420 mm

  • Dve odklápacie police (výška odklápacej časti 105 mm)

  • Jeden stojan s piatimi boxmi na malé diely na prehľadné a usporiadané uloženie malých dielov

  • Jeden horný rám s oddeľovacou doskou


Vyrobené z ocele vysokej pevnosti s kvalitným práškovým náterom



Vrátane protišmykovej podložky



Obsahuje súpravy na postrannú montáž a montáž na podlahu

Upozornenie

Podlahový panel nie je súčasťou dodávky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka

1112 mm

Výška

1160 mm

Hĺbka

382 mm

Svetlá výška

420 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

38,000 kg

Farba

Antracitová sivá RAL 7016 štruktúrovaná, Dopravná červená RAL 3020, štruktúrovaná

Materiál

Hliník, oceľ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie