Priemyselný vysávač na vysávanie namokro a nasucho ISS 40-M AUTOMATIC
Priem.vys. na vys. nasucho/namokro ISS 40-M, autom.
PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 40-M AUTOMATIC
Obj. č. 07011430
EAN 4056807687841
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Osvedčenie triedy prašnosti M
Zaručená účinnosť zberu prachu 99,9% podľa normy EN 60335-2-69
Možnosť uloženia a montáže pre systémové kufríky Würth
Plochá horná platňa
Príslušenstvo je možné uložiť na zariadení a je vždy pripravené na použitie
Integrované uloženie spojovacej dýzy a objímky na náradie s rýchlospojkami, flexibilná hadica a miesto na uloženie napájacieho kábla
Ideálne na používanie na staveniskách
Robustná nádoba s nárazníkmi a veľkými robustnými kovovými kolieskami
Antistatická príprava
Statické výboje neutralizuje uzemňovací spojovací diel a elektricky vodivé príslušenstvo, ktoré sú súčasťou dodávky, a poskytujú spoľahlivú ochranu pred elektrostatickými výbojmi.
Všetky funkcie možno jednoducho obsluhovať a ovládať
Prepínače pre zapnutie/vypnutie, 15 s/60 s čistenie filtra, regulácia otáčok a výber hadice
Jednoduché používanie v kombinácii s elektrickým náradím
Zásuvka s Hallovým snímačom na automatickú detekciu elektrického náradia umožňuje ovládať vysávač pomocou pripojeného elektrického náradia.
Automatický systém čistenia filtra
- Plochý skladaný filter sa automaticky vyčistí prúdom vzduchu v závislosti od zvoleného časového intervalu (15 alebo 60 sekúnd).
- Zabezpečuje dlhú a neprerušovanú prevádzku
- Nízka hladina hlučnosti
- Dlhá životnosť filtra
- Nízke náklady na údržbu
- Počas suchého vysávania sa vždy musí použiť vrecko na prach a skladaný filter. Nevysávajte bez filtračného systému, v opačnom prípade sa môže poškodiť motor vysávača a môže dôjsť k ohrozeniu zdravia z dôvodu zvýšenej koncentrácie jemných prachových častíc.
- Na mokré vysávanie použite plochý skladaný filter PES.
- Elektronický monitor prietoku vzduchu spustí zvukový signál, keď prúd vzduchu klesne pod 20 m/s. Následne je potrebné skontrolovať, či nie je upchaté príslušenstvo, alebo je potrebné vyprázdniť nádobu na prach.
Hárky údajov(X)
Ideálny pre nebezpečné prachové častice, napr. z tvrdého dreva, panelových materiálov, častice z náterov, keramiky, betónu a tehál. Nie je určený na azbest!
Prúd vzduchu | 74 l/s |
Podtlak | 23,7 kPa |
Kapacita koša | 39 l |
Výkon max. | 1380 W |
Dĺžka kábla | 7,5 m |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Hladina akustického tlaku | 68 dB |
Druh krytia IP | IPX4 |
Dĺžka | 560 mm |
Šírka | 370 mm |
Výška | 655 mm |
Podtlak (turbína) max. | 25,4 kPa |
SUCNHOSE-(EL-COND)-F.VC-ISS-NW35-L3M
ZASUVNA RURA NW35-ISS-550MM
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!