Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L - PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L - PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L - PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L - PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L - PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L - PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L - PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L - PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L - PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L - PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L - PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L - PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L - PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/uheuvWmrH4M

Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L - PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L - 1
Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L - PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L - 2
Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L - PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L - 3
Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L - PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L - 4
Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L - PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L - 5
Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L - PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L - 6
Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L - PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L - 7
Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L - PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L - 8
Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L - PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L - 9
Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L - PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L - 10
Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L - PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L - 11
Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L - PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L - 12
Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L - PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L - 13

Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L

Priem. vysávač na vys. nasucho/namokro, ISS 30-L
PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 30-L

Obj. č. 07011320

EAN 4056807687797

Cena za zvolené balenie
Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L

Obj. č. 07011320

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktický a ergonomický univerzálny vysávač s osvedčením L a poloautomatickým čistením filtra

Trieda prašnosti: Osvedčenie L


Zaručená účinnosť zberu prachu 99 % podľa normy EN 60335-2-69



Konštantný sací výkon a dlhá životnosť filtra


Poloautomatické čistenie filtra



Možnosť uloženia a montáže pre systémové kufríky Würth


Plochá horná platňa umožňuje pripojiť systémové kufríky Würth.



Príslušenstvo je možné uložiť na zariadení a je vždy pripravené na použitie


Integrované uloženie spojovacej dýzy a objímky na náradie, flexibilná hadica a miesto na uloženie napájacieho kábla



Jednoduché a pohodlné používanie


Bajonetové a svorkové spojky zaisťujú jednoduché a bezpečné pripojenie príslušenstva s menovitým priemerom 35 mm.



Antistatická príprava


Uzemnené pripojenie znamená, že statické náboje sa rozptýlia. Elektricky vodivé príslušenstvo (predáva sa samostatne) zabraňuje tvorbe iskier a elektrickým výbojom.

Upozornenie
  • Počas suchého vysávania sa vždy musí použiť vrecko na prach a skladaný filter. Nevysávajte bez filtračného systému, v opačnom prípade sa môže poškodiť motor vysávača a môže dôjsť k ohrozeniu zdravia kvôli zvýšenej koncentrácii jemných prachových častíc.

  • Pri mokrom vysávaní použite plochý skladaný filter PES.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálny na všetky úlohy bežného čistenia, napr. vysávanie vozidiel, čistenie podláh a čistenie pracovných stolov.

Prúd vzduchu

74 l/s

Podtlak

23 kPa

Kapacita koša

30 l

Výkon max.

1380 W

Dĺžka kábla

7,5 m

Priemer prípojky hadice

35 mm

Frekvencia min./max.

50 / 60 Hz

Hladina akustického tlaku

70 dB

Druh krytia IP

IPX4

Dĺžka

540 mm

Šírka

370 mm

Výška

560 mm

Podtlak (turbína) max.

25,4 kPa

Obsahuje Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L:
1 x
Plstené filtračné vrecko namokro/nasucho Pre ISS

VRECKO DO VYSAVACA PLSTENE PRE ISS35/S

Popis: Mimoriadne oderuvzdorné 3-vrstvové plstené filtračné vrecko s triedou prašnosti M pre priemyselné vysávače. Vhodné na bežné nečistoty, abrazívny prach, jemný prach a vlhké nečistoty
Množstvo: 1 x
1 x
Hubica na čalúnenie, zásuvná

HUBICA NA CALUNENIE

Množstvo: 1 x
1 x
Podlahová hubica namokro/nasucho, zásuvná pre sériu ISS

HUBICA PODLAHOVA

Množstvo: 1 x
1 x
Nasávacia hadica pre série ISS a TSS

HADICA NW35-L3M

Popis:
3 m
Množstvo: 1 x
1 x
Plochý skladaný filtračný papier pre sériu ISS

FILTER PRE 07011380

Množstvo: 1 x
1 x
Pripájacia hubica Pre vysávač ISS DN 35

PLASTOVA HUBICA NW35-225MM

Množstvo: 1 x
2 x
Pochrómovaná nasávacia trubica vyrobené z kovu pre série ISS a TSS

ZASUVNA RURA NW35-ISS-550MM

Množstvo: 2 x
Koleno, príchytné, pre série ISS a TSS
1 x
Koleno, príchytné, pre série ISS a TSS

ZASUVNE KOLENO-NW35

Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Filtračné vrecko na vysávanie namokro a nasucho pre ISS 35 (-S automatic)

VRECKO FILTRACNE NTS PRE ISS 35

x 5 ks
PE vrece s netkanou textíliou

FLISOVE VRECKO-ISS

Na likvidáciu odpadu bez prachu
x 10 ks
Plochý skladaný filter PES pre sériu ISS

FILTER

x 1 ks
Univerzálna spojovacia objímka Pre ISS DN 35

UNI OBJIMKA NA HADICU-ISS-NW35

x 1 ks
Filtračné vrecko na cement pre priemyselný vysávač na vysávanie namokro a nasucho ISS 35 (-S automatic)

VRECKO S CEMENT. FILTROM

x 5 ks
Podlahová hubica Pre vysávač ISS DN 35

PODLAHOVA HUBICA-NW35-360MM

Univerzálna hubica vrátane vymeniteľných pásov kefiek a gumových líšt pre priemyselné mokré a suché vysávače
x 1 ks
Nasávacia hadica, elektricky vodivá pre série ISS a TSS

SACIA HADICA-NW35-L4M

x 1 ks
Koleno pre ISS, elektricky vodivé pre série ISS a TSS

PLASTOVE KOLENO-NW35

x 1 ks
Predlžovacia hadica vyrobená z plastu pre série ISS a TSS

PREDLŽ. HADICA 35MMX2,5M PRO ISS - ND