Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Priestorovo úsporná kombinovaná armatúra pre umývadlá Polypropylén biely

Priestorovo úsporná kombinácia
VODOINSTALACNY MATERIAL 1 1/4IN-DN32

Obj. č. 0888800003

EAN 4049557502649

Cena za zvolené balenie
Priestorovo úsporná kombinovaná armatúra pre umývadlá Polypropylén biely

Obj. č. 0888800003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre viac voľného priestoru pod umývadlom

Malá, úspora miesta pod umývadlom alebo drezom


  • Sifón vrátane 250 mm priestorovo úsporného kolena predlžuje vypúšťaciu armatúru a vytvára priestor na uloženie predmetov alebo spotrebičov

  • Priestorovo úsporná kombinovaná armatúra je prakticky vopred zmontovaná

  • Variabilná výška od 235 do 330 mm je vhodná pre takmer všetky montážne situácie

  • Pevné utiahnutie rukou vďaka odolným presuvným maticiam na jednoduchú montáž

  • Vysokokvalitný plast je odolný voči rozbitiu, voči domácim čistiacim prostriedkom a má hladké, neporézne povrchy
  • Informácie o výrobku

    Hárky údajov(X)

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Materiál

    PP – polypropylén

    Farba

    Biela

    Prípojný závit

    11/4“

    Menovitá hĺbka DN odtoku

    Menovitý priemer32

    Teplotná odolnosť min./max.

    0 do 100 °C

    Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

    130 °C

    Odolnosť proti

    Čistiace prostriedky pre domácnosť

    Výška min./max. (H1)

    235-330 mm

    Výška 2 (H2)

    100 mm

    Dĺžka (L)

    270 mm

    Ďalšie príslušenstvo:
     
    Výrobok
    Popis
    Počet
    Balenie
    Cena
    /balenie
    Ponorná rúrka pre sifón Polypropylén biely

    VODOINSTALACNY MATERIAL 5/4IN-(300MM)-DN

    Na predĺženie sifónov
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
    Náhradné diely pre tento produkt:
    Súprava tesnenia 6 kusov, plast

    VODOINSTALACNY MATERIAL 6PCS

    Pre všetky bežné tvarovky pre odpadové vody
    x 1 ks
    Presuvná matica Polypropylén biely

    VODOINSTALACNY MATERIAL 1 1/4IN

    Na pripojenie odtokových komponentov
    x 5 ks
    Sada roziet 4 ks, biely polypropylén

    VODOINSTALACNY MATERIAL DN32-(FLAT/HIGH)

    Pre pripojenia na stene