Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Priestorovo úsporné koleno pre umývadlá/drezy Polypropylén biely

Priestorovo úsporný sifón
VODOINSTALACNY MATERIAL 1 1/2IN-DN4-280M
TOPDRAIN

Obj. č. 0888800501
EAN 4024835769341
Cena za zvolené balenie
Priestorovo úsporné koleno pre umývadlá/drezy Polypropylén biely

Obj. č. 0888800501

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre viac voľného priestoru pod umývadlom

Malé rozmery, úspora miesta pod umývadlom alebo drezom


  • Priestorovo úsporné koleno predlžuje odtokovú tvarovku a premosťuje vzdialenosť medzi umývadlom alebo drezom a sifónom

  • Vodorovné pripojenie má dva pravouhlé spojovacie kusy, ktoré sú zaskrutkované

  • Dve rôzne dĺžky sú vhodné prakticky pre všetky montážne situácie

  • Pevné utiahnutie rukou vďaka odolným presuvným maticiam na jednoduchú montáž

  • Vysokokvalitný plast je odolný voči rozbitiu, voči domácim čistiacim prostriedkom a má hladké, neporézne povrchy
  • Informácie o výrobku

    Hárky údajov(X)

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Materiál

    PP – polypropylén

    Farba

    Biela

    Prípojný závit

    11/2“

    Menovitá hĺbka DN odtoku

    Menovitý priemer40

    Dĺžka

    280 mm

    Obj. č.
    Materiál zákazníka č.

    Nebezpečný materiál

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov()

    Hárky údajov ()

    Údaje CAD  | 

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Technické informácie