Príklepová vŕtačka SB 13-XE
Príklepová vŕtačka SB 13-XE
VRTACKA ELEKTRICKA PRIKLEPOVA SB 13 XE
SB13-XE
Obj. č. 07023220
EAN 4038898328650
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zastaví otáčanie nástroja v skľučovadle na vrtáky
Jednoobjímkové rýchloupínacie skľučovadlo s aretáciou upínacej sily a čeľusťami z karbidu volfrámu
Výmena chybných káblov alebo pripojenie dlhších káblov v priebehu niekoľkých sekúnd
Špeciálny pripojovací systém
Vysoko spoľahlivý a optimálny prenos sily
Celokovové planétové prevody
Náhodné prepnutie nemožné
2-rýchlostný spínač s poistkou na vonkajšej strane krytu
Prepínač otáčania v smere hodinových ručičiek/proti smeru hodinových ručičiek na hornej strane puzdra
Servisný kryt umožňujúci jednoduchú výmenu uhlíkov
V rukoväti sa nachádzajú aj náhradné uhlíky
Bezpečné držanie aj pri vysokých krútiacich momentoch
Robustná prídavná rukoväť s hĺbkovým dorazom
Upínacie hrdlo zodpovedá norme Euro
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 230 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Príkon | 750 W |
Poskytovaný výkon | 375 W |
Min./max. voľnobežné otáčky na 1./2. stupni | 0-1200 / 0-3400 ot/min |
Frekvencia príklepu | 31500 ot/min |
Priemer vŕtania v oceli max. | 13 mm |
Upnutie skľučovadlom | 1/2“x20 UNF |
Rozsah upnutia skľučovadla min./max. | 1-13 mm |
Dĺžkaxvýška | 335 x 207 mm |
Hmotnosť stroja | 2,2 kg |
Dĺžka kábla | 4 m |
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!