Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Príklepová vŕtačka SB 13-XE

Príklepová vŕtačka SB 13-XE
VRTACKA PRIKLEP ELEKTR SB13-XE-SYSKO KUF
SB13-XE

Obj. č. 07023222

EAN 4056807121031

Cena za zvolené balenie
Príklepová vŕtačka SB 13-XE

Obj. č. 07023222

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výkonná, univerzálna 13 mm príklepová vŕtačka s ergonomickou rukoväťou a jednoduchým prepínaním medzi normálnym a príklepovým režimom

Zastaví otáčanie nástroja v skľučovadle na vrtáky


Jednoobjímkové rýchloupínacie skľučovadlo s aretáciou upínacej sily a čeľusťami z karbidu volfrámu



Výmena chybných káblov alebo pripojenie dlhších káblov v priebehu niekoľkých sekúnd


Špeciálny pripojovací systém



Vysoko spoľahlivý a optimálny prenos sily


Celokovové planétové prevody



Náhodné prepnutie nemožné


2-rýchlostný spínač s poistkou na vonkajšej strane krytu



Prepínač otáčania v smere hodinových ručičiek/proti smeru hodinových ručičiek na hornej strane puzdra



Servisný kryt umožňujúci jednoduchú výmenu uhlíkov


V rukoväti sa nachádzajú aj náhradné uhlíky



Bezpečné držanie aj pri vysokých krútiacich momentoch


Robustná prídavná rukoväť s hĺbkovým dorazom



Upínacie hrdlo zodpovedá norme Euro

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

230 V/AC

Frekvencia min./max.

50 / 60 Hz

Trieda ochrany

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Príkon

750 W

Poskytovaný výkon

375 W

Min./max. voľnobežné otáčky na 1./2. stupni

0-1200 / 0-3400 ot/min

Frekvencia príklepu

31500 ot/min

Priemer vŕtania v oceli max.

13 mm

Upnutie skľučovadlom

1/2“x20 UNF

Rozsah upnutia skľučovadla min./max.

1-13 mm

Dĺžkaxvýška

335 x 207 mm

Hmotnosť stroja

2,2 kg

Dĺžka kábla

4 m

Obsahuje Príklepová vŕtačka SB 13-XE:
1 x
Handle

NAHRADNY DIEL RUKOVAT

Množstvo: 1 x
Vložka do kufríka pre elektrické nástroje MASTER/M-CUBE
1 x
Vložka do kufríka pre elektrické nástroje MASTER/M-CUBE

CASEINRT-(BM13/SB13)-SYS-8.4.2

Popis: Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie elektrického nástroja Würth MASTER alebo M-CUBE.
Množstvo: 1 x
1 x
Systémový kufrík 8.4.2

KUFRIK SYSTEMOVY 8.4.2

Popis: Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, elektrických nástrojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pripájací kábel pre príklepové vŕtačky SB 13-XE

PRIPOJOVACI KABEL 10M
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
Náhradné diely pre tento produkt:
Uhlíková kefa

NAHRADNY DIEL UHLIKY

For electric sanding files ESF 500-E