Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Príklepový vrták DUO-S s priamou stopkou

Príklepový vrták DUO-S, cylindrická stopka
VRTAK D6 L150 PRACL90MM

Obj. č. 0637206015

EAN 4050641972767

Cena za zvolené balenie
Príklepový vrták DUO-S s priamou stopkou

Obj. č. 0637206015

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokoúčinný príklepový vrták s funkciami vŕtacieho kladiva.

Vysoko presné vŕtanie


Centrovací bod s vynikajúcimi centrovacími vlastnosťami



Odolný voči príklepu, mimoriadne robustný a navrhnutý pre najnáročnejšie aplikácie


  • Najmodernejšie vákuové kalenie

  • Vysoko odolná špička zo spekaného karbidu

  • Optimálne spájkovanie pomocou technológie s vysokým podtlakom, žiaruvzdorné do 1 100 °C

  • Špeciálne kalená a temperovaná upínacia stopka

  • Vysoko pevná hlava vrtáka, rovnaký materiál stopky ako príklepový vrták


Rýchly priebeh vŕtania


  • Agresívne brúsená doska zo spekaného karbidu

  • Viacšpirálový dopravník s veľkým objemom


Vhodné na rotačné a príklepové vŕtanie


Špeciálna geometria hrotu zo spekaného karbidu



Testované spoločnosťou PGM


Vhodné na vŕtanie otvorov určených na ukotvenie, ktoré podliehajú schváleniu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Príklepové vŕtanie do betónu, muriva, vápenca a prírodného kameňa. Aj pre rotačné vŕtanie do keramiky a mramoru. Vhodné na použitie v príklepových a bezpríklepových vŕtačkách, ako aj v kladivových vŕtačkách s adaptérom na vrtáky.

Priemer (Ø)

6 mm

Dĺžka

150 mm

Pracovná dĺžka

90 mm

Priemer stopky

6 mm

Druh upnutia

Valcová stopka

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie