Príklepový vrták DUO-S s priamou stopkou
Príklepový vrták DUO-S, cylindrická stopka
VRTAK DUO S S VALC-STOP D5,5-L85-WL39MM
Obj. č. 0637205508
EAN 4050641971173
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoko presné vŕtanie
Centrovací bod s vynikajúcimi centrovacími vlastnosťami
Odolný voči príklepu, mimoriadne robustný a navrhnutý pre najnáročnejšie aplikácie
- Najmodernejšie vákuové kalenie
- Vysoko odolná špička zo spekaného karbidu
- Optimálne spájkovanie pomocou technológie s vysokým podtlakom, žiaruvzdorné do 1 100 °C
- Špeciálne kalená a temperovaná upínacia stopka
- Vysoko pevná hlava vrtáka, rovnaký materiál stopky ako príklepový vrták
Rýchly priebeh vŕtania
- Agresívne brúsená doska zo spekaného karbidu
- Viacšpirálový dopravník s veľkým objemom
Vhodné na rotačné a príklepové vŕtanie
Špeciálna geometria hrotu zo spekaného karbidu
Testované spoločnosťou PGM
Vhodné na vŕtanie otvorov určených na ukotvenie, ktoré podliehajú schváleniu.
Hárky údajov(X)
Príklepové vŕtanie do betónu, muriva, vápenca a prírodného kameňa. Aj pre rotačné vŕtanie do keramiky a mramoru. Vhodné na použitie v príklepových a bezpríklepových vŕtačkách, ako aj v kladivových vŕtačkách s adaptérom na vrtáky.
Priemer (Ø) | 5,5 mm |
Dĺžka | 85 mm |
Pracovná dĺžka | 39 mm |
Priemer stopky | 5,5 mm |
Druh upnutia | Valcová stopka |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |