Príklepový vrták DUO-S so 1/4“ šesťhranným driekom
VRTAK-PRIKL-DUO-S-6HR-D8-L120-PL80MM
Obj. č. 0637268012
EAN 4050641971289
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Žiadne preklzovanie v skľučovadle
Šesťhranný driek
Vysoko presné bodové vŕtanie
Centrovací bod s vynikajúcimi centrovacími vlastnosťami
Odolný voči príklepu, mimoriadne robustný a navrhnutý pre najnáročnejšie aplikácie
- Najmodernejšie vákuové kalenie
- Vysoko odolná špička zo spekaného karbidu
- Optimálne spájkovanie pomocou technológie s vysokým podtlakom, žiaruvzdorné do 1 100 °C
- Špeciálne kalená a temperovaná upínacia stopka
- Vysoko pevná hlava vrtáka, rovnaký materiál stopky ako príklepový vrták
Rýchly priebeh vŕtania
- Agresívne brúsená doska zo spekaného karbidu
- Viacšpirálový dopravník s veľkým objemom
Vhodné na rotačné a príklepové vŕtanie
špeciálna geometria hrotu zo spekaného karbidu
Testované spoločnosťou PGM
Vhodné na vŕtanie otvorov určených na ukotvenie, ktoré podliehajú schváleniu.
Hárky údajov(X)
Príklepové vŕtanie do betónu, muriva, vápenca a prírodného kameňa. Aj pre rotačné vŕtanie do keramiky a mramoru. Vhodné na použitie v príklepových a bezpríklepových vŕtačkách, ako aj v kladivových vŕtačkách s adaptérom na vrtáky.
Priemer (Ø) | 8 mm |
Dĺžka | 120 mm |
Pracovná dĺžka | 80 mm |
Druh upnutia | Šesťhran |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |