Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Príklepový vrták Max Quadro-L Vario - VRTAK PRIKL. MAX-Q-LV-D28-L1320-WL1200MM Príklepový vrták Max Quadro-L Vario - VRTAK PRIKL. MAX-Q-LV-D28-L1320-WL1200MM Príklepový vrták Max Quadro-L Vario - VRTAK PRIKL. MAX-Q-LV-D28-L1320-WL1200MM Príklepový vrták Max Quadro-L Vario - VRTAK PRIKL. MAX-Q-LV-D28-L1320-WL1200MM Príklepový vrták Max Quadro-L Vario - VRTAK PRIKL. MAX-Q-LV-D28-L1320-WL1200MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/JG8kAN0ja-8

Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/JG8kAN0ja-8

Príklepový vrták Max Quadro-L Vario - VRTAK PRIKL. MAX-Q-LV-D28-L1320-WL1200MM - 1
Príklepový vrták Max Quadro-L Vario - VRTAK PRIKL. MAX-Q-LV-D28-L1320-WL1200MM - 2
Príklepový vrták Max Quadro-L Vario - VRTAK PRIKL. MAX-Q-LV-D28-L1320-WL1200MM - 3
Príklepový vrták Max Quadro-L Vario - VRTAK PRIKL. MAX-Q-LV-D28-L1320-WL1200MM - 4
Príklepový vrták Max Quadro-L Vario - VRTAK PRIKL. MAX-Q-LV-D28-L1320-WL1200MM - 5

Príklepový vrták Max Quadro-L Vario

Príklepový vrták Max Quadro-L Vario
VRTAK PRIKL. MAX-Q-LV-D28-L1320-WL1200MM

Obj. č. 0647052813

EAN 4056807825786

Cena za zvolené balenie
Príklepový vrták Max Quadro-L Vario

Obj. č. 0647052813

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne riešenie pre výstuže a tvrdé materiály, vyznačuje sa symetrickou hlavou so štyrmi reznými hranami a dopravníkom Vario so zosilneným jadrom.

Výrazne vylepšená kompatibilita s výstužami


Symetrická geometria rezných hrán 4 x 90° zabraňuje zachyteniu vrtáka alebo odkloneniu od stredu napr. pri zasiahnutí výstuží.



Pozorovateľne rýchlejšie vŕtanie


Pokročilá geometria hrotu a asymetricky usporiadané vyvýšenia na rezných hranách zabezpečia lepšie vŕtanie.



Vynikajúce vŕtacie vlastnosti počas celej životnosti


Geometria hlavy, ktorá je prispôsobená pre priemer vrtáka.



Značne zlepšená rýchlosť vŕtania a odstraňovania prachu a súčasne vyššia odolnosť proti zlomeniu


Špirálový dopravník Vario so zadnou časťou, ktorá sa vpredu zužuje a vzadu rozširuje, ako aj ostrejší uhol na špirálovitom konci zaisťujú znížené trenie, vysokú stabilitu a maximálny prenos energie nárazu.



Optimálne vedenie vo vyvŕtanom otvore


Vrták so štyrmi reznými hranami a geometriou s optimalizovaným priemerom na zaistenie ideálneho vedenia vrtáka vo vŕtanom otvore.



Presné bodové vŕtanie


Špeciálny samostrediaci hrot umožňuje vysoko presné bodové vŕtanie.

Upozornenie

Železné výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením konštrukčného technika. Pred použitím dlhých vrtákov najskôr vykonajte predvŕtanie pomocou krátkeho vrtáka rovnakého priemeru.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer (Ø)

28 mm

Dĺžka

1320 mm

Pracovná dĺžka

1200 mm

Počet ostrí

4 KS

Počet špirál

2 KS

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Jemnosť chodu (bodovací systém)

4 zo 4 bodov

Presnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Pevnosť vystuženia (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Druh upnutia

Vhodné pre SDS-max

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie