Príklepový vrták Max Quadro-L Vario
Príklepový vrták Max Quadro-L Vario
VRTAK PRIKL. MAX-Q-LV-D40-L1320-WL1200MM
Obj. č. 0647054013
EAN 4056807825816
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výrazne vylepšená kompatibilita s výstužami
Symetrická geometria rezných hrán 4 x 90° zabraňuje zachyteniu vrtáka alebo odkloneniu od stredu napr. pri zasiahnutí výstuží.
Pozorovateľne rýchlejšie vŕtanie
Pokročilá geometria hrotu a asymetricky usporiadané vyvýšenia na rezných hranách zabezpečia lepšie vŕtanie.
Vynikajúce vŕtacie vlastnosti počas celej životnosti
Geometria hlavy, ktorá je prispôsobená pre priemer vrtáka.
Značne zlepšená rýchlosť vŕtania a odstraňovania prachu a súčasne vyššia odolnosť proti zlomeniu
Špirálový dopravník Vario so zadnou časťou, ktorá sa vpredu zužuje a vzadu rozširuje, ako aj ostrejší uhol na špirálovitom konci zaisťujú znížené trenie, vysokú stabilitu a maximálny prenos energie nárazu.
Optimálne vedenie vo vyvŕtanom otvore
Vrták so štyrmi reznými hranami a geometriou s optimalizovaným priemerom na zaistenie ideálneho vedenia vrtáka vo vŕtanom otvore.
Presné bodové vŕtanie
Špeciálny samostrediaci hrot umožňuje vysoko presné bodové vŕtanie.
Železné výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením konštrukčného technika. Pred použitím dlhých vrtákov najskôr vykonajte predvŕtanie pomocou krátkeho vrtáka rovnakého priemeru.
Hárky údajov(X)
Priemer (Ø) | 40 mm |
Dĺžka | 1320 mm |
Pracovná dĺžka | 1200 mm |
Počet ostrí | 4 KS |
Počet špirál | 2 KS |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Jemnosť chodu (bodovací systém) | 4 zo 4 bodov |
Presnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Pevnosť vystuženia (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Druh upnutia | Vhodné pre SDS-max |