Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Príklepový vrták Max Quadro-S

Príklepový vrták Quadro-S, 4-špirálový Max
VRTAK MAX-QUARDO-S-4SPRL-D12/69

Obj. č. 0647701269

EAN 4045727115213

Cena za zvolené balenie
Príklepový vrták Max Quadro-S

Obj. č. 0647701269

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Silný príklepový vrták s geometriou hlavy v tvare X a štyrmi špirálami pre vysoké rýchlosti vŕtania a výrazne plynulejšiu prevádzku s vyššou presnosť v porovnaní s bežnými vrtákmi s hlavou s dvomi reznými hranami.

Žiadne zachytávanie v otvore


Vrták ma oveľa menšiu tendenciu zachytávať sa vo výstuhe vďaka geometrii so štyrmi reznými hranami.



Presné bodové vŕtanie


Špeciálny samostrediaci hrot umožňuje presné bodové vŕtanie.



Vyššia presnosť


Táto vlastnosť je výsledkom lepšieho umiestnenia štyroch rezných hrán na hlave vrtáka vo vŕtanom otvore, ako aj štyroch špirál a menšieho trecieho povrchu. Štyri vysokoobjemové špirály zabezpečujú rýchly odvod prachu vznikajúceho pri vŕtaní.

Upozornenie

Upozornenie: Pred použitím dlhých vrtákov najskôr vykonajte predvŕtanie s krátkym vrtákom rovnakého priemeru.

Železné výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením konštrukčného technika.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer (Ø)

12 mm

Dĺžka

690 mm

Pracovná dĺžka

550 mm

Počet ostrí

2 KS

Počet špirál

4 KS

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Jemnosť chodu (bodovací systém)

3 zo 4 bodov

Presnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Pevnosť vystuženia (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Druh upnutia

Vhodné pre SDS-max

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie