Príklepový vrták Max Quadro-S
Príklepový vrták Quadro-S, 4-špirálový Max
VRTAK PRIKLEPOVY 4-SPIRALOVY MAX
Obj. č. 0647702032
EAN 4045727117712
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Žiadne zachytávanie v otvore
Vrták ma oveľa menšiu tendenciu zachytávať sa vo výstuhe vďaka geometrii so štyrmi reznými hranami.
Presné bodové vŕtanie
Špeciálny samostrediaci hrot umožňuje presné bodové vŕtanie.
Vyššia presnosť
Táto vlastnosť je výsledkom lepšieho umiestnenia štyroch rezných hrán na hlave vrtáka vo vŕtanom otvore, ako aj štyroch špirál a menšieho trecieho povrchu. Štyri vysokoobjemové špirály zabezpečujú rýchly odvod prachu vznikajúceho pri vŕtaní.
Upozornenie: Pred použitím dlhých vrtákov najskôr vykonajte predvŕtanie s krátkym vrtákom rovnakého priemeru.
Železné výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením konštrukčného technika.
Hárky údajov(X)
Priemer (Ø) | 20 mm |
Dĺžka | 320 mm |
Pracovná dĺžka | 200 mm |
Počet ostrí | 4 KS |
Počet špirál | 4 KS |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Jemnosť chodu (bodovací systém) | 3 zo 4 bodov |
Presnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Pevnosť vystuženia (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Druh upnutia | Vhodné pre SDS-max |