Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Príklepový vrták Plus Duo-S Vario - PRIKLEPOVY VRTAK PLUS D10 L1000/940 Príklepový vrták Plus Duo-S Vario - PRIKLEPOVY VRTAK PLUS D10 L1000/940 Príklepový vrták Plus Duo-S Vario - PRIKLEPOVY VRTAK PLUS D10 L1000/940 Príklepový vrták Plus Duo-S Vario - PRIKLEPOVY VRTAK PLUS D10 L1000/940 Príklepový vrták Plus Duo-S Vario - PRIKLEPOVY VRTAK PLUS D10 L1000/940
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/JG8kAN0ja-8

Príklepový vrták Plus Duo-S Vario - PRIKLEPOVY VRTAK PLUS D10 L1000/940 - 1
Príklepový vrták Plus Duo-S Vario - PRIKLEPOVY VRTAK PLUS D10 L1000/940 - 2
Príklepový vrták Plus Duo-S Vario - PRIKLEPOVY VRTAK PLUS D10 L1000/940 - 3
Príklepový vrták Plus Duo-S Vario - PRIKLEPOVY VRTAK PLUS D10 L1000/940 - 4
Príklepový vrták Plus Duo-S Vario - PRIKLEPOVY VRTAK PLUS D10 L1000/940 - 5

Príklepový vrták Plus Duo-S Vario

Príklepový vrták Plus Duo-S Vario
PRIKLEPOVY VRTAK PLUS D10 L1000/940

Obj. č. 0648551010

EAN 4053479613222

Cena za zvolené balenie
Príklepový vrták Plus Duo-S Vario

Obj. č. 0648551010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pevný príklepový vrták s agresívnou hlavou s 2 reznými hranami, centrovacím hrotom a špirálou Vario so zosilneným jadrom na výrazne zrýchlenie vŕtania. Špeciálne optimalizované pre akumulátorové príklepové vŕtačky.

Pozorovateľne rýchlejšie vŕtanie


Optimálna geometria hrotu a asymetricky usporiadané drážky na rezných hranách zabezpečia lepšiu trakciu.



Optimalizovaný výkon vŕtania so zosilnenými úkosmi


Zosilnené prvky z tvrdého kovu s výrazne väčšími spevňovacími úkosmi významne znižujú riziko zachytenia vrtáka na skosených výstuhách a zvyšujú odpor.



Presné vŕtanie


Vďaka špeciálnemu samocentrovaciemu hrotu.



Značne zlepšená rýchlosť vŕtania a odstraňovania prachu a súčasne vyššia odolnosť proti zlomeniu


Špirálový dopravník Vario so zosilneným jadrom a zadnou časťou, ktorá sa vpredu zužuje a vzadu rozširuje, ako aj ostrejší uhol na špirálovitom konci zaisťujú znížené trenie, vysokú stabilitu a maximálny prenos energie nárazu.

Upozornenie

Železné výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením konštrukčného technika. Ø 4,8 a 6,3: Špeciálny vrták pre upínací systém SFS. Pred použitím dlhých vrtákov najskôr vykonajte predvŕtanie pomocou krátkeho vrtáka rovnakého priemeru.

Železné výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením konštrukčného technika.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Jemnosť chodu (bodovací systém)

2 zo 4 bodov

Presnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Pevnosť vystuženia (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

10 mm

Dĺžka

1000 mm

Pracovná dĺžka

940 mm

Počet ostrí

2 KS

Počet špirál

2 KS

Druh upnutia

Vhodné pre SDS-plus

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Adaptér Pre nástrčné nástroje, Plus až Max

ADAPTER PRE VRTAKY PLUS/MAX

Pre vrtáky s upínacím driekom SDS-plus na strojoch s upínacím tŕňom SDS-max