Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Príklepový vrták Plus Duo-S Vario - VRTÁK PLUS-DUO-D5,0 Príklepový vrták Plus Duo-S Vario - VRTÁK PLUS-DUO-D5,0 Príklepový vrták Plus Duo-S Vario - VRTÁK PLUS-DUO-D5,0 Príklepový vrták Plus Duo-S Vario - VRTÁK PLUS-DUO-D5,0 Príklepový vrták Plus Duo-S Vario - VRTÁK PLUS-DUO-D5,0
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/JG8kAN0ja-8

Príklepový vrták Plus Duo-S Vario - VRTÁK PLUS-DUO-D5,0 - 1
Príklepový vrták Plus Duo-S Vario - VRTÁK PLUS-DUO-D5,0 - 2
Príklepový vrták Plus Duo-S Vario - VRTÁK PLUS-DUO-D5,0 - 3
Príklepový vrták Plus Duo-S Vario - VRTÁK PLUS-DUO-D5,0 - 4
Príklepový vrták Plus Duo-S Vario - VRTÁK PLUS-DUO-D5,0 - 5

Príklepový vrták Plus Duo-S Vario

Príklepový vrták Plus Duo-S Vario
VRTÁK PLUS-DUO-D5,0

Obj. č. 0648555011
EAN 4053479613970

Cena za zvolené balenie
Príklepový vrták Plus Duo-S Vario

Obj. č. 0648555011

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pevný príklepový vrták s agresívnou hlavou s 2 reznými hranami, centrovacím hrotom a špirálou Vario so zosilneným jadrom na výrazne zrýchlenie vŕtania. Špeciálne optimalizované pre akumulátorové príklepové vŕtačky.

Pozorovateľne rýchlejšie vŕtanie


Optimálna geometria hrotu a asymetricky usporiadané drážky na rezných hranách zabezpečia lepšiu trakciu.



Optimalizovaný výkon vŕtania so zosilnenými úkosmi


Zosilnené prvky z tvrdého kovu s výrazne väčšími spevňovacími úkosmi významne znižujú riziko zachytenia vrtáka na skosených výstuhách a zvyšujú odpor.



Presné vŕtanie


Vďaka špeciálnemu samocentrovaciemu hrotu.



Značne zlepšená rýchlosť vŕtania a odstraňovania prachu a súčasne vyššia odolnosť proti zlomeniu


Špirálový dopravník Vario so zosilneným jadrom a zadnou časťou, ktorá sa vpredu zužuje a vzadu rozširuje, ako aj ostrejší uhol na špirálovitom konci zaisťujú znížené trenie, vysokú stabilitu a maximálny prenos energie nárazu.

Upozornenie

Železné výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením konštrukčného technika. Ø 4,8 a 6,3: Špeciálny vrták pre upínací systém SFS. Pred použitím dlhých vrtákov najskôr vykonajte predvŕtanie pomocou krátkeho vrtáka rovnakého priemeru.

Železné výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením konštrukčného technika.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Jemnosť chodu (bodovací systém)

2 zo 4 bodov

Presnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Pevnosť vystuženia (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

5 mm

Dĺžka

110 mm

Pracovná dĺžka

50 mm

Počet ostrí

2 KS

Počet špirál

2 KS

Druh upnutia

Vhodné pre SDS-plus

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Adaptér Pre nástrčné nástroje, Plus až Max

ADAPTER PRE VRTAKY PLUS/MAX

Pre vrtáky s upínacím driekom SDS-plus na strojoch s upínacím tŕňom SDS-max
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie