Príklepový vrták Plus Duo-S Vario
Príklepový vrták Plus Duo-S Vario
VRTAK PLUS DUO SV D24 L450 PRACL400
Obj. č. 0648552445
EAN 4053479613857
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pozorovateľne rýchlejšie vŕtanie
Optimálna geometria hrotu a asymetricky usporiadané drážky na rezných hranách zabezpečia lepšiu trakciu.
Optimalizovaný výkon vŕtania so zosilnenými úkosmi
Zosilnené prvky z tvrdého kovu s výrazne väčšími spevňovacími úkosmi významne znižujú riziko zachytenia vrtáka na skosených výstuhách a zvyšujú odpor.
Presné vŕtanie
Vďaka špeciálnemu samocentrovaciemu hrotu.
Značne zlepšená rýchlosť vŕtania a odstraňovania prachu a súčasne vyššia odolnosť proti zlomeniu
Špirálový dopravník Vario so zosilneným jadrom a zadnou časťou, ktorá sa vpredu zužuje a vzadu rozširuje, ako aj ostrejší uhol na špirálovitom konci zaisťujú znížené trenie, vysokú stabilitu a maximálny prenos energie nárazu.
Železné výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením konštrukčného technika. Ø 4,8 a 6,3: Špeciálny vrták pre upínací systém SFS. Pred použitím dlhých vrtákov najskôr vykonajte predvŕtanie pomocou krátkeho vrtáka rovnakého priemeru.
Hárky údajov(X)
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Jemnosť chodu (bodovací systém) | 2 zo 4 bodov |
Presnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Pevnosť vystuženia (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 24 mm |
Dĺžka | 450 mm |
Pracovná dĺžka | 400 mm |
Počet ostrí | 2 KS |
Počet špirál | 2 KS |
Druh upnutia | Vhodné pre SDS-plus |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!