Príklepový vrták Plus EUROFAST 2-špirálový
Príklepový vrták Plus EUROFAST 2-špirálový
PRIK VRTAK (OND-HB-55350) 5,5X350
Obj. č. 0838655350
EAN 4046778118840
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pozorovateľne rýchlejšie vŕtanie
Optimálna geometria hrotu a asymetricky usporiadané vyvýšenia na rezných hranách zabezpečia lepšie vŕtanie.
Optimalizovaný výkon vŕtania so zosilnenými úkosmi
Zosilnené prvky z tvrdého kovu s výrazne väčšími spevňovacími úkosmi významne znižujú riziko zachytenia vrtáka na skosených výstuhách a zvyšujú odpor.
Presné bodové vŕtanie
Špeciálny samocentrovací hrot
Značne zlepšená rýchlosť vŕtania a odstraňovania prachu a súčasne vyššia odolnosť proti zlomeniu
Špirálový dopravník Vario so zosilneným jadrom a zadnou časťou, ktorá sa vpredu zužuje a vzadu rozširuje, ako aj ostrejší uhol na špirálovitom konci zaisťujú znížené trenie, vyššiu stabilitu a maximálny prenos energie nárazu.
Hárky údajov(X)
Priemer (Ø) | 5,5 mm |
Dĺžka | 350 mm |
Pracovná dĺžka | 290 mm |
Druh upnutia | Vhodné pre SDS-plus |