Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Príklepový vrták Plus EUROFAST 2-špirálový

Príklepový vrták Plus EUROFAST 2-špirálový
PRIK VRTAK (OND-HB-6160) 6,0X160

Obj. č. 0838660160

EAN 4046778119076

Cena za zvolené balenie
Príklepový vrták Plus EUROFAST 2-špirálový

Obj. č. 0838660160

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný pre všetky upevňovacie prvky plochých striech. Pevný príklepový vrták s agresívnou hlavou s 2 reznými hranami, centrovacím hrotom a špirálou Vario so zosilneným jadrom na výrazné zrýchlenie vŕtania. Špeciálne optimalizované pre akumulátorové príklepové vŕtačky.

Pozorovateľne rýchlejšie vŕtanie


Optimálna geometria hrotu a asymetricky usporiadané vyvýšenia na rezných hranách zabezpečia lepšie vŕtanie.



Optimalizovaný výkon vŕtania so zosilnenými úkosmi


Zosilnené prvky z tvrdého kovu s výrazne väčšími spevňovacími úkosmi významne znižujú riziko zachytenia vrtáka na skosených výstuhách a zvyšujú odpor.



Presné bodové vŕtanie


Špeciálny samocentrovací hrot


Značne zlepšená rýchlosť vŕtania a odstraňovania prachu a súčasne vyššia odolnosť proti zlomeniu


Špirálový dopravník Vario so zosilneným jadrom a zadnou časťou, ktorá sa vpredu zužuje a vzadu rozširuje, ako aj ostrejší uhol na špirálovitom konci zaisťujú znížené trenie, vyššiu stabilitu a maximálny prenos energie nárazu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer (Ø)

6 mm

Dĺžka

160 mm

Pracovná dĺžka

100 mm

Druh upnutia

Vhodné pre SDS-plus

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie