Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Príklepový vrták Plus Quadro-L

Príklepový vrták Plus Quadro-L
VRT-PRIKLEP-PLUS-QL-D20,0-L300-PL250MM

Obj. č. 0648072030

EAN 4099618461101

Cena za zvolené balenie
Príklepový vrták Plus Quadro-L

Obj. č. 0648072030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne riešenie pre výstuže a tvrdé materiály, vyznačuje sa inovatívnou a symetrickou geometriou hlavy so štyrmi reznými hranami a novým viaczónovým závitovkovým dopravníkom s optimalizovaným priemerom

Značne zlepšená životnosť vo výstužiach a betóne


  • Vďaka inovatívnej a symetrickej geometrii hlavy so štyrmi reznými hranami, pevnej karbidovej hlave (pr. 5-20 mm) a jednodielnemu karbidovému prvku a konštrukcii Peak (pr. 22-32 mm)

  • Vystužené okraje na rezných hranách zabraňujú zaseknutiu vrtáka alebo jeho vybehnutiu mimo centra napríklad pri narazení na výstuže


Pozorovateľne rýchlejšie vŕtanie


Vylepšená geometria hrotu so silovými hranami, prídavnými prachovými drážkami a zaoblenými reznými hranami (pr. 5-20 mm) zabezpečujú rýchly priebeh vŕtania a odvádzajú odpad z vŕtania k závitovkovému dopravníku



Nový viaczónový závitovkový dopravník s optimalizovaným priemerom pre pozorovateľne vyššiu odolnosť voči zlomeniu, zlepšenú rýchlosť vŕtania a optimálne odstraňovanie odpadu z vŕtania


  • Striedajúce sa široké a úzke špirálové drážky v rýchlostnom prevedení a prevedení na vysoké zaťaženie a optimalizovaná pevnosť špirálového jadra, ako aj široké drážky a hrubšie jadro v oblasti hlavy pre pr. 5-20 mm

  • Špirála so zosilneným jadrom, zníženou hmotnosťou a výrazným zväčšením objemu špirály pre pr. 22-32 mm


Presné bodové vŕtanie


Špeciálny samocentrovací hrot s homogénnymi a hladkými prechodmi umožňuje presné navŕtavanie



Konvexný koniec drieku a zóna prechodu


Guľovitý koniec drieku a zóna prechodu (hladký prechod zo špirály na driek od pr. 18 mm) zabezpečujú viac zacielený a tým účinnejší prenos nárazovej energie na hrot vrtáka, čím sa zabezpečuje rýchlejší priebeh vŕtania



Indikátory opotrebovania na hlave vrtáka


Indikátory na posudzovanie rozmerovej presnosti kotvových otvorov



K dispozícii len od spoločnosti Würth



Obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný.

Upozornenie
  • Výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením statika

  • Pri použití dlhých vrtákov najskôr vykonajte predvŕtanie pomocou krátkeho vrtáka rovnakého priemeru
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Jemnosť chodu (bodovací systém)

4 zo 4 bodov

Presnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Pevnosť vystuženia (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

20 mm

Dĺžka

300 mm

Pracovná dĺžka

250 mm

Počet ostrí

4 KS

Počet špirál

4 KS

Druh upnutia

Vhodné pre SDS-plus

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Adaptér Pre nástrčné nástroje, Plus až Max

ADAPTER PRE VRTAKY PLUS/MAX

Pre vrtáky s upínacím driekom SDS-plus na strojoch s upínacím tŕňom SDS-max
x 1 ks
Bezpečnostné okuliare CEPHEUS®

OKULIARE OCHRANNE CEPHEUS

Ľahké priliehavé ochranné okuliare
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie