Príklepový vrták Plus Quadro-L Vario
Príklepový vrták Plus Quadro-L Vario
VRTAK PLUS Q LV D7,0 L165/100
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výrazne lepšia kompatibilita s výstužami
Symetrická geometria rezných hrán 4 x 90° (až do Ø 10 mm s pevnou karbidovou hlavou) zabraňuje zachyteniu vrtáka alebo odkloneniu od stredu napr. pri zasiahnutí výstuží.
Pozorovateľne rýchlejšie vŕtanie
Pokročilá geometria hrotu a asymetricky usporiadané vyvýšenia na rezných hranách zabezpečia lepšie vŕtanie.
Vynikajúce vŕtacie vlastnosti počas celej životnosti
- Geometria hlavy, ktorá je prispôsobená pre priemer vrtáka
- 5 – 16 mm: Karbidový prvok z jedného segmentu – maximálna styčná plocha s oceľovým telom zaisťuje vysokú stabilitu.
- 18 – 32 mm: Viacsegmentový karbidový prvok na rýchlejší postup vŕtania a trojdielne vyhotovenie na zlepšenie tlmenia torzných síl.
Výrazne lepšia rýchlosť vŕtania a odvod prachu a súčasne vyššia ochrana proti zlomeniu
Špirála Vario so zadnou časťou, ktorá sa vpredu zužuje a vzadu rozširuje, ako aj ostrejší uhol na konci špirály zaisťujú nižšie trenie, vyššiu stabilitu a maximálny prenos nárazovej energie.
Optimálne vedenie vo vŕtanom otvore
Vrták so štyrmi reznými hranami a geometriou so štyrmi špirálami na zaistenie ideálneho vedenia vrtáka vo vŕtanom otvore.
Presné bodové vŕtanie
Špeciálny samostrediaci hrot umožňuje vysoko presné bodové vŕtanie.
Železné výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením konštrukčného technika. Pred použitím dlhých vrtákov najskôr vykonajte predvŕtanie pomocou krátkeho vrtáka rovnakého priemeru.
Hárky údajov(X)
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Jemnosť chodu (bodovací systém) | 4 zo 4 bodov |
Presnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Pevnosť vystuženia (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 7 mm |
Dĺžka | 165 mm |
Pracovná dĺžka | 100 mm |
Počet ostrí | 4 KS |
Počet špirál | 4 KS |
Druh upnutia | SDS plus |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!