Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Príklepový vrták Plus Quadro-S - VRTAK PRIKLEPOVY 4-SPIRALOVY PLUS Príklepový vrták Plus Quadro-S - VRTAK PRIKLEPOVY 4-SPIRALOVY PLUS Príklepový vrták Plus Quadro-S - VRTAK PRIKLEPOVY 4-SPIRALOVY PLUS Príklepový vrták Plus Quadro-S - VRTAK PRIKLEPOVY 4-SPIRALOVY PLUS Príklepový vrták Plus Quadro-S - VRTAK PRIKLEPOVY 4-SPIRALOVY PLUS
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/q29-La4Jz7o

Príklepový vrták Plus Quadro-S - VRTAK PRIKLEPOVY 4-SPIRALOVY PLUS - 1
Príklepový vrták Plus Quadro-S - VRTAK PRIKLEPOVY 4-SPIRALOVY PLUS - 2
Príklepový vrták Plus Quadro-S - VRTAK PRIKLEPOVY 4-SPIRALOVY PLUS - 3
Príklepový vrták Plus Quadro-S - VRTAK PRIKLEPOVY 4-SPIRALOVY PLUS - 4
Príklepový vrták Plus Quadro-S - VRTAK PRIKLEPOVY 4-SPIRALOVY PLUS - 5

Príklepový vrták Plus Quadro-S

Príklepový vrták Plus Quadro-S
VRTAK PRIKLEPOVY 4-SPIRALOVY PLUS

Obj. č. 0648702845

EAN 4045727118962

Cena za zvolené balenie
Príklepový vrták Plus Quadro-S

Obj. č. 0648702845

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Silný príklepový vrták s geometriou hlavy v tvare X a štyrmi špirálami na zaistenie vysokých rýchlostí vŕtania a výrazne plynulejšej prevádzky s vyššou presnosť v porovnaní s bežnými vrtákmi s hlavou s dvomi reznými hranami.

Žiadne zasekávanie


Vrták ma oveľa menšiu tendenciu zachytávať sa vo výstuhe vďaka geometrii so štyrmi reznými hranami.



Presné bodové vŕtanie


Špeciálny samostrediaci bod umožňuje presné bodové vŕtanie.



Väčšia presnosť


Táto vlastnosť je výsledkom lepšieho umiestnenia štyroch rezných hrán na hlave vrtáka vo vŕtanom otvore, ako aj štyroch špirál a menšieho trecieho povrchu. Štyri vysokoobjemové špirály zabezpečujú rýchly odvod prachu vznikajúceho pri vŕtaní.

Upozornenie

Upozornenie: Pred použitím dlhých vrtákov najskôr vykonajte predvŕtanie s krátkym vrtákom rovnakého priemeru.

Železné výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením konštrukčného technika.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Jemnosť chodu (bodovací systém)

3 zo 4 bodov

Presnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Pevnosť vystuženia (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

28 mm

Dĺžka

450 mm

Pracovná dĺžka

400 mm

Počet ostrí

4 KS

Počet špirál

4 KS

Druh upnutia

Vhodné pre SDS-plus

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Adaptér Pre nástrčné nástroje, Plus až Max

ADAPTER PRE VRTAKY PLUS/MAX

Pre vrtáky s upínacím driekom SDS-plus na strojoch s upínacím tŕňom SDS-max