Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Priľnavá tesniaca páska EURASOL® MAX

Lepiaca tesniaca páska EURASOL Max
ZAISTOVACIA PASKA (EURASOL-MAX)-100MM
EURASOL

Obj. č. 0992710162
EAN 4050382720696

Cena za zvolené balenie
Priľnavá tesniaca páska EURASOL® MAX

Obj. č. 0992710162

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne priľnavá lepiaca páska odolná voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom na vzduchotesné a vetruodolné lepenie podkladových membrán a strešných ochranných fólií, parotesných zábran a fasádnych membrán.

Mimoriadne vysoká odolnosť voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom vďaka špeciálnej čiernej fólii


  • Maximálna ochrana v daždi a vetre, najmä v prípade lepených spojení vonku

  • Trvalo chráni pred poškodením konštrukcie a energetickými stratami v izolácii

  • Spoj môže byť vystavený poveternostným vplyvom vo vonkajšom prostredí až 12 mesiacov


Obsahuje mimoriadne silnú a kvalitnú lepiacu fóliu


  • Extrémne silná priľnavosť na rôznych povrchoch

  • Maximálna bezpečnosť v testoch vzduchotesnosti

  • Bezpečné lepenie aj pri nízkych teplotách do –10 °C


Mimoriadne pružný podporný materiál v bočnom smere


Výborne sa prispôsobuje otvorom



Opravované miesta a švy na čiernych fóliách takmer nevidieť



Neobsahuje rozpúšťadlá



Nemecká vyhláška o úsporách energie (EnEV)



Naše produkty s označením EMICODE spĺňajú požiadavky na nízke emisie/ochranu životného prostredia. Klasifikačný systém EMICODE označuje stavebné produkty, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia.

Upozornenie

Páska Eurasol Max je ideálna na lepenie strešných ochranných fólií WÜTOP, parotesných zábran WÜTOP a paroizolačných materiálov WÜTOP a bola s týmito fóliami testovaná. Preto odporúčame používať tieto fólie WÜTOP.

EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie – klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Fóliové povrchy:


Trvalé spojenie podkladových membrán a strených ochranných fólií, parotesných zábran a paroizolačných materiálov, ako aj na fasádne fólie. Prilepenie prečnievajúcich častí týchto fólií a pripojení a otvorov. Oprava poškodenia podkladových membrán a strešných ochranných fólií.



Panelové povrchy:


Spolu s náterom Eurasol HaftPlus na lepené spoje a spájanie mäkkých drevotrieskových dosiek a na lepenie základných spojov. Vzduchotesné vzájomné zlepenie dosiek OSB. Vhodné na použitie vonku aj vnútri.



Pri spájaní podobkladových dosiek (prekrývanie a/alebo prilepenie) musí byť podľa dátového listu ZVDH (nemecké ústredné združenie pre pokrývanie) šírka pásky najmenej 100 mm.

Pokyny

Pripevnite pásku Eurasol Max k prečnievajúcemu spoju tak, že jednoducho odstránite niekoľko centimetrov krycieho papiera. Po stiahnutí krycieho papiera sa lepiaca páska pritlačí po celej dĺžke a prilepí sa. Musí sa zaručiť pritlačenie dostatočným tlakom. Po prilepení odrežte lepiacu pásku nožom. Povrch, na ktorý sa lepí, musí byť suchý a nesmie byť na ňom mazivo, triesky ani prach. Na spájaných povrchoch sa nesmie hromadiť stojatá voda. Prilepenú pásku nevystavujte dlhotrvajúcemu napínaniu.

Nosný materiál

PE fólia s mriežkovanou tkaninou

Základ lepidla

Akrylová disperzia

Farba

Čierna

Šírka

100 mm

Dĺžka

25 m

Teplota spracovania min./max.

-10 do 50 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 100 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

12mesiace

Neobsahuje rozpúšťadlá.

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

Unlimited / v zatvorenom pôvodnom balení pri teplote + 5 °C až + 23 °C a vlhkosti 50 % až 60 %

Udržateľnosť

Nízke emisie/nízke znečistenie

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lepidlo na spoje ALL-IN-ONE

MONTAZNE SPOJOVACIE LEPIDLO ALL-IN-ONE

Na trvalé utesnenie všetkých spojovacích škár s cieľom zaistiť ich vzduchotesnosť a odolnosť voči vetru, a na montáž okien a dverí v interiéri a exteriéri.
x 12 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie