Priľnavý magnet THM 425
Magnetická svorka, THM 425
PRISLUSENSTVO THM425 WANDM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Magnetický držiak dverí s oblým dizajnom a skrytými pripojovacími svorkami.
S ochranou proti prepólovaniu a diódami proti prepätiu.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Oblasť použitia | Objektová zóna |
Vhodné pre | Protipožiarne dvere |
Vhodnosť pre počet dverí | 1 |
Montážny variant | Nástenná montáž |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované načierno |
Farba | Čierna |
Odber prúdu v režime Standby | 63 mA |
Menovité napätie | 24 V/DC |
Vstupné napätie | 24 V/DC |
Priemer magnetu | 60 mm |
Priľnavosť | 686 N |
Výkon | 1.5 W |
Teplotný rozsah použitia min./max. | 0 do 50 °C |
Schválenie | DIBt Z-6.510-2339 |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Nie |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Nie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!