Priľnavý magnet THM 433
Priľnavý magnet THM 433
PRISLUSENSTVO THM433 WANDM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- THM 433 je vybavené diódou proti iskreniu (uvoľnená dióda), ktorá chráni spínacie prvky pred predčasným spálením alebo prepätím, a ochrannou diódou proti prepólovaniu.
Magnety pridržiavajúce dvere sa používajú ako uzamykacie zariadenia na zaistenie otvorených dverových priečok, ako sú napr. protipožiarne dvere, protidymové dvere a iné priečky. Musia byť prepojené so systémom detekcie dymu, ktorý v prípade požiaru vypne prídržný prúd, aby sa zavreli dvere a zabránilo šíreniu požiaru alebo dymu.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám
Hárky údajov(X)
![]() | |
Oblasť použitia | Objektová zóna, Súkromný pozemok |
Vhodné pre | Protipožiarne dvere, Protidymové dvere, Zariadenie na koordináciu zatvárania dverí |
Vhodnosť pre počet dverí | 1, 2 |
Montážny variant | Nástenná montáž |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Typ inštalácie | Na omietku |
Materiál | Oceľ/plast |
Farba | Biela |
Vstupné napätie | 24 V/DC |
Priemer magnetu | 50 mm |
Priľnavosť | 490 N |
Výkon | 1.5 W |
Teplotný rozsah použitia min./max. | 0 do 50 °C |
Schválenie | DIBt Z-6.510-2328 |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Nie |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Nie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!