Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Priľnavý magnet THM 439

Priľnavý magnet THM 439
PRISLUSENSTVO ZATVARAC THM439 SR 335

Obj. č. 0688002142

EAN 4052703274802

Cena za zvolené balenie
Priľnavý magnet THM 439

Obj. č. 0688002142

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Najuniverzálnejší priľnavý magnet
  • Hlava sa otáča a nakláňa

  • THM 439 je vybavené diódou proti iskreniu (uvoľnená dióda), ktorá chráni spínacie prvky pred predčasným spálením alebo prepätím, a ochrannou diódou proti prepólovaniu.

  • Dostupné v rôznych dĺžkach
Upozornenie

Magnetické držiaky dverí sa používajú ako uzamykacie zariadenia na zaistenie otvorených dverových priečok, ako sú napr. protipožiarne dvere, protidymové dvere a iné priečky. Musia byť prepojené so systémom detekcie dymu, ktorý v prípade požiaru vypne prídržný prúd, aby sa zavreli dvere a zabránilo šíreniu požiaru alebo dymu.

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Objektová zóna, Súkromný pozemok

Vhodné pre

Protipožiarne dvere, Protidymové dvere, Zariadenie na koordináciu zatvárania dverí

Vhodnosť pre počet dverí

1, 2

Montážny variant

Nástenná montáž, Montáž na strop, Podlahová montáž

Smer DIN

DINP/Ľ

Typ montáže

Skrutkovacie

Typ inštalácie

Na omietku

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Farba

Strieborná

Menovité napätie

24 V/DC

Vstupné napätie

24 V/DC

Priemer magnetu

50 mm

Priľnavosť

490 N

Výkon

1,5 W

Teplotný rozsah použitia min./max.

0 do 50 °C

Schválenie

DIBt Z-6.510-2328

Environmentálne vyhlásenie o výrobku

Nie

Vyhlásenie o zhode (CE)

Nie

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Ručný spínač HAT 02

PRISLUSENSTVO UZAVER SR 02 AP UP

x 1 ks
Ukotvovacia doska ASS 55

PRISLUSENSTVO KOTV. SR ASS 55

x 1 ks
Uhlová ukotvovacia doska AFS 55

PRISLUSENSTVO ZAMOK SR AFS 55

Pre zodpovedajúce priľnavé magnety THM 413, THM 433, THM 439 a THM 440