Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Priľnavý magnet THM 439

Priľnavý magnet THM 439
PRISLUSENSTVO ZATVARAC THM439 SR 485

Obj. č. 0688002143
EAN 4052703274819

Cena za zvolené balenie
Priľnavý magnet THM 439

Obj. č. 0688002143

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Najuniverzálnejší priľnavý magnet
  • Hlava sa otáča a nakláňa

  • THM 439 je vybavené diódou proti iskreniu (uvoľnená dióda), ktorá chráni spínacie prvky pred predčasným spálením alebo prepätím, a ochrannou diódou proti prepólovaniu.

  • Dostupné v rôznych dĺžkach
Upozornenie

Magnetické držiaky dverí sa používajú ako uzamykacie zariadenia na zaistenie otvorených dverových priečok, ako sú napr. protipožiarne dvere, protidymové dvere a iné priečky. Musia byť prepojené so systémom detekcie dymu, ktorý v prípade požiaru vypne prídržný prúd, aby sa zavreli dvere a zabránilo šíreniu požiaru alebo dymu.

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Objektová zóna, Súkromný pozemok

Vhodné pre

Protipožiarne dvere, Protidymové dvere, Zariadenie na koordináciu zatvárania dverí

Vhodnosť pre počet dverí

1, 2

Montážny variant

Nástenná montáž, Montáž na strop, Podlahová montáž

Smer DIN

DINP/Ľ

Typ montáže

Skrutkovacie

Typ inštalácie

Na omietku

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Farba

Strieborná

Menovité napätie

24 V/DC

Vstupné napätie

24 V/DC

Priemer magnetu

50 mm

Priľnavosť

490 N

Výkon

1.5 W

Teplotný rozsah použitia min./max.

0 do 50 °C

Schválenie

DIBt Z-6.510-2328

Environmentálne vyhlásenie o výrobku

Nie

Vyhlásenie o zhode (CE)

Nie

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Ukotvovacia doska ASS 55

PRISLUSENSTVO KOTV. SR ASS 55

x 1 ks
Uhlová ukotvovacia doska AFS 55

PRISLUSENSTVO ZAMOK SR AFS 55

Pre zodpovedajúce priľnavé magnety THM 413, THM 433, THM 439 a THM 440
x 1 ks
Ručný spínač HAT 02

PRISLUSENSTVO UZAVER SR 02 AP UP

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie