Príložný uholník Presnosť 2
Dorazový uholník DIN 875/2
UHOLNIK NATLKACI DIN875/2
Obj. č. 0715766250
EAN 4011231749244
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vyrobený z uhlíkovej ocele DIN 875/2
Nízka tolerancia pravouhlosti
Vhodný na všeobecné technické práce v strojárstve
Horné hrany jemne obrúsené a kalibrované
Ploché strany jemne obrúsené a zarovnané
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Hrúbka (B1) | 6 mm |
Šírka (B) | 35 mm |
Dĺžka dlhého ramena (L1) | 250 mm |
Dĺžka krátkeho ramena (L2) | 165 mm |