Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pripájací kábel rúry

Pripojovací kábel na sporák
EL. KABLE NA SPORAK-1,5M

Obj. č. 09750506

EAN 4011231902670

Cena za zvolené balenie
Pripájací kábel rúry

Obj. č. 09750506

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

VDE plastový kábel H05VV-F
  • S 8 mm dlhými dutinkami

  • Jedna strana má odhalených 80 mm, druhá strana má odhalených 100 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ kábla

H05VV-F5G2,5mm²

Dĺžka

1,5 m

Druh pripojenia

Obojstranne dutinkami

Farba

Biela

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie