Hadicová spona A4 s asymetrickým zámkom z nehrdzavejúcej ocele
Hadicová spona A4
SPONA HADICOVA ZEBRA A4
ZEBRA

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Asymetrické telo
- Rovnomerné rozloženie sily
- Hlava svorky sa pri doťahovaní neodkláňa
Embosovaná vnútorná strana pásky so zaoblenými okrajmi
Chráni pred zraneniami a poškodením hadice
Hárky údajov(X)
Systémy palivových potrubí, vzduchové potrubia, voda chladenia/kúrenia, všeobecné upevňovanie
Material de la banda de abrazadera | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Superficie de la banda de abrazadera | Lesklý |
Material del tornillo | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Superficie del tornillo | Lesklý |
Material de la carcasa | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Superficie de la carcasa | Lesklý |
Anchura de la banda | 9 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 8-16 mm |
Tipo de accionamiento | Drážka |
Ancho de llave (SW) | 7palcov |
Par de apriete | 2 Nm |
Normy | DIN 3017 |
Compatible con RoHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!