Metrický račňový očko-vidlicový kľúč s funkciou račne na obidvoch stranách
Očkový-vidlicový kľúč s račňou, obojstranný
KLUC OCKO VIDLICA S RACNOU COMBI 12MM
ZEBRA




Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne štíhly račňový očkový a vidlicový kľúč
- Ideálny pre presuvné matice, napr. brzdové potrubia, vstrekovacie potrubia, klimatizačné jednotky alebo hydrauliku
- Inovatívna obojstranná račňa uľahčuje prácu s maticami v stiesnených a ťažko dostupných priestoroch
- Na strane s očkom je upravený dvanásťhran POWERDRIV® a na vidlicovej strane otvorený račňový segment
- Smer otáčania možno zmeniť jednoduchým otočením kľúča
Veľmi vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- Račňový očko-vidlicový kľúč spĺňa normu DIN 899 pre maximálne uťahovacie momenty
- S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou
- Pochrómované, saténovo matné povrchy zaručujú bezpečné uchopenie aj so zamastenými rukami
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Dlhodobá použiteľnosť obojstranného očkového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Určený pre spojovacie skrutky, napr. brzdové potrubia, vstrekovacie potrubia, klimatizačné jednotky, hydrauliku a pod.
![]() | |
Veľkosť kľúča (SW) | 12palcov |
Dĺžka (L) | 171 mm |
Hrúbka vidlice (a1) | 8.2 mm |
Hrúbka očka (a2) | 5.3 mm |
Šírka vidlice (vonkajšia) (b1) | 24.6 mm |
Vonkajší priemer očka (d) | 22.8 mm |
Max.krútiaci moment (F max.) | 89 Nm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Hárky údajov(X)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!