Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prípojka kabeláže s priezorom

Rúrková káblová koncovka s priezorom (bežný)
KABLOVE OCKO-CU-(J2N)-M10-185,0QMM

Obj. č. 0967218510

EAN 4011231887236

Cena za zvolené balenie
Prípojka kabeláže s priezorom

Obj. č. 0967218510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bežný (podobný DIN)
Upozornenie

Používateľ musí skontrolovať vložený kábel (pomocou vyťahovacieho testu, ak je to potrebné).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre viacžilové okrúhle vodiče, napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 2 a 5


Pre kruhové lisované vodiče so sektorovým tvarom

Prierez drôtu

185 mm²

Otvor príruby

M10

Priemer drôtu (d1)

19,0 mm

Priemer otvoru (d2)

10,5 mm

Vzdialenosť koniec dutinky – stred otvoru (e)

65,0 mm

Dĺžka puzdra (a)

30,0 mm

Šírka (b)

35,0 mm

Teplotná odolnosť max.

125 °C

Materiál

Elektrolytická meď

Povrch

Pocínované

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Mechanické manuálne krimpovacie kliešte pre vymeniteľné pološkrupinové lemovacie vložky, šírka 22 mm

LIS.KLIESTE-(6-300QMM)

x 1 ks
Hydraulické Lisovacie kliešte, WHK 60/22 pre pološkrupinové lemovacie vložky, šírka 22 mm

LIS.KLIESTE-HYDRA.-(6-300QMM)

x 1 ks
Pološkrupinová šesťhranná krimpovacia vložka

PRISL.LISOVACI PROFIL-6KT-185QMM

22 mm šírka