Prípojka kabeláže s priezorom
Rúrková káblová koncovka s priezorom (bežný)
KABLOVE OCKO-CU-(J2N)-M16-150,0QMM
Obj. č. 0967215016
EAN 4011231887168
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bežný (podobný DIN)
Upozornenie
Používateľ musí skontrolovať vložený kábel (pomocou vyťahovacieho testu, ak je to potrebné).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre viacžilové okrúhle vodiče napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 2
Pre kruhové lisované sektorové vodiče
![]() | |
Prierez drôtu | 150 mm² |
Otvor príruby | M16 |
Priemer drôtu (d1) | 16,5 mm |
Priemer otvoru (d2) | 17,0 mm |
Vzdialenosť koniec dutinky – stred otvoru (e) | 58,0 mm |
Dĺžka puzdra (a) | 30,0 mm |
Šírka (b) | 31,0 mm |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | Pocínované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!