Prípojka kabeláže s priezorom
Rúrková káblová koncovka s priezorom (bežný)
OCKA-RG-CU-(J2N)-M6-10,0QMM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Používateľ musí skontrolovať vložený kábel (pomocou vyťahovacieho testu, ak je to potrebné).
Hárky údajov(X)
Pre viacžilové okrúhle vodiče, napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 2 a 5
Pre kruhové lisované vodiče so sektorovým tvarom
![]() | |
Prierez drôtu | 10 mm² |
Otvor príruby | M6 |
Priemer drôtu (d1) | 4,5 mm |
Priemer otvoru (d2) | 6,4 mm |
Vzdialenosť koniec dutinky – stred otvoru (e) | 22,0 mm |
Dĺžka puzdra (a) | 10,5 mm |
Šírka (b) | 12,0 mm |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | Pocínované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!