Prípojka kabeláže s priezorom
Rúrková káblová koncovka s priezorom (bežný)
OCKO KABL.MED-(J2N)-M4-10SMM
Obj. č. 09672104
EAN 4058794219357
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Používateľ musí skontrolovať vložený kábel (pomocou vyťahovacieho testu, ak je to potrebné).
Hárky údajov(X)
Pre viacžilové okrúhle vodiče, napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 2 a 5
Pre kruhové lisované vodiče so sektorovým tvarom
![]()  | |
Prierez drôtu  | 10 mm²  | 
Otvor príruby  | M4  | 
Priemer drôtu (d1)  | 4,5 mm  | 
Priemer otvoru (d2)  | 4,3 mm  | 
Vzdialenosť koniec dutinky – stred otvoru (e)  | 22 mm  | 
Dĺžka puzdra (a)  | 10,5 mm  | 
Šírka (b)  | 12,0 mm  | 
Teplotná odolnosť max.  | 125 °C  | 
Materiál  | Elektrolytická meď  | 
Povrch  | Pocínované  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!