Prípojka kabeláže s priezorom
Rúrková káblová koncovka s priezorom (bežný)
Obj. č. 0967600351
EAN 4038898107323
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bežný (podobný DIN)
Upozornenie
Používateľ musí skontrolovať vložený kábel (pomocou vyťahovacieho testu, ak je to potrebné).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre viacžilové okrúhle vodiče, napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 2 a 5
Pre kruhové lisované vodiče so sektorovým tvarom
![]() | |
Prierez drôtu | 1,2 mm² |
Otvor príruby | M4 |
Priemer drôtu (d1) | 1,4 mm |
Priemer otvoru (d2) | 4,3 mm |
Vzdialenosť koniec dutinky – stred otvoru (e) | 15,5 mm |
Dĺžka puzdra (a) | 7,1 mm |
Šírka (b) | 7,5 mm |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | Pocínované |