Prípojka kabeláže s priezorom
Rúrková káblová koncovka s priezorom (bežný)

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Používateľ musí skontrolovať vložený kábel (pomocou vyťahovacieho testu, ak je to potrebné).
Hárky údajov(X)
Pre viacžilové okrúhle vodiče napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 2
Pre kruhové lisované sektorové vodiče
![]() | |
Prierez drôtu | 25 mm² |
Otvor príruby | M5 |
Priemer drôtu (d1) | 7,0 mm |
Priemer otvoru (d2) | 5,3 mm |
Vzdialenosť koniec dutinky – stred otvoru (e) | 29,5 mm |
Dĺžka puzdra (a) | 15,0 mm |
Šírka (b) | 14,0 mm |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | Pocínované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!